Ledkentekenplaatverlichting 24 V Universeel
Ledkentekenplaatverlichting
KENTEKENLAMP-LED-24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Volledig PUR-gecoate ledunit
Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van de lens.
Datasheets(X)
Voor kentekenplaten 520 x 120 mm en 340 x 240 mm
![]() | |
Lamptype | LED |
Lichtkleur | Wit |
Uitvoering | Montage |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 0.5 m |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 1.1 W |
Lengte | 99 mm |
Hoogte | 57 mm |
Diepte | 54 mm |
Goedkeuringsmarkering | ADR, ECE |