Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lederreiniger

Leder- en alcantarareiniger

Art.-nr. 0893012902

EAN 4056807781389

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lederreiniger

Art.-nr. 0893012902
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
Speciaal reinigingsmiddel met een oppervlakte-actieve stof en oplosmiddelbasis voor glad leer en alcantara

Verwijdert op zachte wijze hardnekkig vuil


zoals mosterd, ketchup, chocolade, zonnecrème, schoenpoetsmiddel, textielkleurstoffen, enz.



Reinigt en onderhoudt het leer


  • Brengt de soepelheid terug in uw leren producten, verfrist de oppervlakken en herstelt de kleuruitstraling.

  • Geschikt voor alle kleuren

  • Het hoogwaardige uiterlijk van het leer blijft langer behouden


Het aanbrengen van schuim "verzadigt" het leer niet


Zeer gebruiksvriendelijk



Fosfaat- en siliconenvrij

Opmerking

Controleer voor gebruik de kleurvastheid/materiaalcompatibiliteit op een onopvallende plaats. Niet geschikt voor suède. Behandel het oppervlak na het reinigen met een leerverzorgingsproduct (niet bij alcantara-oppervlakken!).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle oppervlakken van gekleurd soepel leer en alcantara. Ook geschikt voor gebruik op aangrenzende oppervlakken zoals hout, metaal of kunststof (binnendeurpanelen, cockpit, stuurwiel, enz.). Ideaal voor het reinigen van handtassen, schoenen, kleding en meubels van zacht leer.

Handleiding

Verwijder stof en grof vuil met een stofzuiger.


Spuit de reinigingsoplossing op een zachte borstel of spons en breng deze aan op het te reinigen oppervlak. Max. één minuut.


Verwijder vervolgens het zachte vuil van het oppervlak door het voorzichtig te borstelen of af te vegen, zonder het in het leer of alcantara te wrijven.



  • Veeg het gladde leer vervolgens af met een vochtige doek en wrijf het droog met een zachte microvezeldoek.

  • Verwijder het opgeloste vuil en de resten van het reinigingsmiddel van het alcantara-oppervlak, in het ideale geval met een sproeiapparaat en gedistilleerd water.

Inhoud

500 ml

Verpakking

Kunststof fles

Geur

Aangenaam

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Water tenside

PH-waarde

10,2

Dichtheid/voorwaarden

1,008 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Microvezeldoek BASIC

MICRODOEK-BASIC-GROEN-40X40CM

Microactieve doek ideaal voor het schoonmaken van auto's
x 50 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 3 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL ROOD

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 3 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL GEEL

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 3 st
Microvezeldoek duo

MICROVEZELDOEK PROFI - DUO 40X40MM

Eén kant voor reinigen en één kant voor polijsten
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie