Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ledcontourlicht 12V/24V universeel

Ledcontourlicht met pendelbevestiging
MARK.LICHT-LED-(FLEX)-12/24V

Art.-nr. 081242 341

EAN 4050642969445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ledcontourlicht 12V/24V universeel

Art.-nr. 081242 341

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met flexibele pendelhouder
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Kabelaansluiting

Met kabel

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Uitvoering

Met flexibele pendelhouder

Lichtkleur

Rood/wit

Kabellengte

1,75 m

Vermogen

1,5 W

Lengte

110 mm

Breedte

41 mm

Hoogte

45 mm

Beschermklasse IP

IP 68

Gatafstand

15 mm

Lamptype

LED

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie