Ledcontour-/achterlicht 12 V/24 V Universeel
Ledcontour-/achterlicht, ADR-getest
MARK.LICHT-LED-130X32MM-WIT-12/24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Volledig afgedichte behuizing
Optimale bescherming tegen binnendringend water
Datasheets(X)
Uitvoering | Directe montage |
Lamptype | LED |
Lichtkleur | Wit |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 0.5 m |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 24 V DC |
Vermogen | 0.8 W |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 18 mm |
Goedkeuringsmarkering | ADR, ECE |