Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ledcontour-/achterlicht 12 V/24 V Universeel

Ledcontour-/achterlicht, directe bevestiging
MARK.LICHT-LED-130X32MM-ROOD-12/24V

Art.-nr. 081242 412
EAN 4048539243037

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Volledig afgedichte behuizing


Optimale bescherming tegen binnendringend water

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Directe montage

Lamptype

LED

Lichtkleur

Rood

Kabelaansluiting

Met kabel

Kabellengte

0.5 m

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Vermogen

0.8 W

Lengte

32 mm

Breedte

130 mm

Hoogte

18 mm

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie