Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ledadapter voor EASYLUX WPS-RGB

Led-adapter voor EASYLUX WPS-RGB
ADAPT-EASYLUX-WPS-RGB-BLAUW

Art.-nr. 0976520102

EAN 4099618414251

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ledadapter voor EASYLUX WPS-RGB

Art.-nr. 0976520102
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
Voor het gebruik van RGB ledlampen van 24 V met het LD2/RGB push-fit-systeem in het EASYLUX-systeem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Maximale stroomsterkte

3 A

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

0 - Niet van toepassing

Soort aansluiting

0 - Niet van toepassing

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem WPS-RGB

Aansluitingstype (secondair)

Insteeksysteem LD2

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Kleur

Blauw

Lengte

82 mm

Breedte

7,9 mm

Hoogte

8,9 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie