Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Led-werklamp met magneetvoet ideaal voor mobiel gebruik.

Led-werklamp met magneetvoet

Art.-nr. 096380 869

EAN 4056807579788

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Led-werklamp met magneetvoet ideaal voor mobiel gebruik.

Art.-nr. 096380 869
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
Geschikt voor mobiel gebruik
  • Met aan-uitschakelaar

  • Bevestiging met magneet in de voet van de lamp

  • Draaiende zoeklichten met greep

  • 2,4 meter spiraalkabel met 12V-voertuigstekker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. ingangsspanning

10-36 V DC

Breedte

125 mm

Hoogte

200 mm

Diepte

100 mm

Productgewicht (per stuk)

1,200 kg

Lichtstroom

1490 lm

Beschermklasse IP

IP 67

Nominale spanning

12 V DC

Kleur

Zwart, Rood

Kabellengte

2,4 m

Materiaal

Aluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie