Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Led-werklamp 47 W Basic

Basic LED-werklamp 47 W
LAMP-LED-(BASIC)-47W-4500LUMEN

Art.-nr. 0981124200

EAN 4056807926476

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Led-werklamp 47 W Basic

Art.-nr. 0981124200
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
Robuuste, eenvoudige LED-werklamp, met zeer efficiënte verlichtingstechnologie binnenshuis. Extreem licht en dus geschikt voor gebruik op bouwplaatsen en onderweg.

Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken.


  • LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (95 lm/W)

  • Bijna doorschijnende kap produceert een brede lichtbundel met minder schittering

  • De lamp hoeft niet te worden vervangen

  • Laag stroomverbruik

  • Geen opwarm- en voorverwarmtijd

  • 60° verstelbare lichtbron

  • 3m H07RN-F locatiebeheer incl. Schuko-stekker

  • Schok- en breukvaste behuizing

  • Haak- en lusbevestiging voor het opbergen van kabels
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor binnen en buiten

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Uitvoering

Zonder aansluiting

Lichtstroom

4500 lm

Lichtstroom lamp

4500 lm

Kleurtemperatuur

5000 K

Beschermklasse IP

IP 65

Slagvastheid

IK06

Kabeltype

H07RN-F2x1,0 mm²

Draadlengte

3 m

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Steekconnector

1 veiligheidsplug, 16 A

Vermogen

47 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie