Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Led-verdelermodule met EASYLUX 24 V-aansluitkabel

Led-verdelermodule met aansluitkabel EASYLUX 24 V
VERMOD-M-K-EASYLUX-24V

Art.-nr. 0976520041

EAN 4099618249358

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Led-verdelermodule met EASYLUX 24 V-aansluitkabel

Art.-nr. 0976520041
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
Voor het verlengen van de led-lampaansluitingen op de EASYLUX 24 V-regelmodules
  • Voor aansluiting op de EASYLUX 24 V-regelmodules

  • Met acht uitgangen voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

24 V DC

Uitgangsspanning

24 V DC

Maximale stroomsterkte

5 A

Verbindingstype (primair)

Plug-in systeem WPS-24

Aansluitingstype (secondair)

8xLED exit WPS-24

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Lengte

73,6 mm

Breedte

75 mm

Hoogte

16,5 mm

Kabellengte

100 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-3-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-3

Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX WPS-24 led-verlengkabel

TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-24-2M-ZWART

Geschikt voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
x 1 st
Led-adapter voor EASYLUX WPS-24

TB-ADAPTER-EASYLUX-WPS-24

Voor het gebruik van ledlampen van 24 V in het EASYLUX-systeem