Led-veiligheidstransformator
Ledveiligheidstransformator
TRAFO-LED-12V-60W-ZWART-L185XB64XH22
Art.-nr. 0976501185
EAN 4053479655529
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Plat model
Dankzij de geringe montagehoogte kan de transformator ook worden geïnstalleerd in kleine, besloten ruimten, bijvoorbeeld achter het achterpaneel.
Met bevestigingsogen voor schroefmontage
Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting in de secundaire leiding, overbelasting en inactiviteit
Nadat de storing is verholpen (bijv. kortsluiting), schakelt het apparaat automatisch weer in
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Min. ingangsspanning | 200 V AC |
Max. ingangsspanning | 240 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Uitgangsspanning | 12 V DC |
Vermogen | 60 W |
Verbindingstype (primair) | Eurostekker |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte (primair) | 2000 mm |
Kabellengte (secundair) | 100 mm |
Aantal aansluitingen | 12 st |
Dimbaar | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 185 mm |
Breedte | 64 mm |
Hoogte | 22 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!