Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Led-transformator met draadloze RGB controller

Elektronische veiligheidstransformator draadloos
LED-TRAFO-DRAADLOOS ONTV.-RGB-30W-24V-DC

Art.-nr. 0976500508

EAN 4049557189659

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Led-transformator met draadloze RGB controller

Art.-nr. 0976500508
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
Kunststof LED-transformator met draadloze RGB-controller voor LED Flex-lampen van 24 V.

LED-transformator met RGB-radiobesturing met de volgende functies:


  • Licht in- en uitschakelen via de afstandsbediening

  • Automatische kleurenstroom met kleurovergang via afstandsbediening

  • Dimmen in 5 stappen via de afstandsbediening

  • Hiermee stelt u de snelheid van de kleurverandering in via de afstandsbediening

  • Geheugenfunctie: Hiermee slaat u de laatste kleurinstelling op

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

230 V AC

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Uitgangsspanning

24 V DC

Vermogen

30 W

Min. uitgangsvermogen

1 W

Aantal aansluitingen

4 st

Dimbaar

Ja

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

0 - Niet van toepassing

Lengte

97 mm

Breedte

44 mm

Hoogte

17 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
LED Flex RGB 24V-aansluitkabel

LED-AANSL.KABEL-BAND-FLEX-RGB-1,0M

Voor het aansluiten van de FLEX RGB LED-lichtstrip op de transformator/RGB-regelaar