Led-transformator met draadloze RGB controller
Elektronische veiligheidstransformator draadloos
LED-TRAFO-DRAADLOOS ONTV.-RGB-15W-24V-DC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
LED-transformator met RGB-radiobesturing met de volgende functies:
- Licht in- en uitschakelen via de afstandsbediening
- Automatische kleurenstroom met kleurovergang via afstandsbediening
- Dimmen in 5 stappen via de afstandsbediening
- Hiermee stelt u de snelheid van de kleurverandering in via de afstandsbediening
- Geheugenfunctie: Hiermee slaat u de laatste kleurinstelling op
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Ingangsspanning | 230 V AC |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Uitgangsspanning | 24 V DC |
Vermogen | 15 W |
Min. uitgangsvermogen | 1 W |
Aantal aansluitingen | 4 st |
Dimbaar | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 111 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 20 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!