Led-schijnwerper 16 x 5 W, 80 W, 10-40 V
Led-werklamp, vierkant, 16 x 5 W ECE R10
WERKLAMP-16-LED-80W-3800LM-10/40V
Art.-nr. 0812450017
EAN 4099618007477
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan universeel worden gemonteerd
Gecertificeerd conform
- EN 13309
Bouwmachines - elektromagnetische compatibiliteit van machines met interne voeding
- EN 14982
Land- en bosbouwmachines - elektromagnetische compatibiliteit
- EN 50498
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - norm voor productfamilie voor aftermarket elektronische apparatuur in voertuigen
E-Mark E9-gecertificeerd en ECE R10-goedgekeurd
Datasheets(X)
Vorm | Vierkant |
Noodlamp | Schijnwerper |
Lichtstroom | 3800 lm |
Lamptype | LED van 5 watt |
Minimale/maximale nominale spanning | 10 / 40 V DC |
Aantal LED's | 16 st |
Materiaal koplamplens | Kunststof |
Met schakelaar | Nee |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 45 cm |
Breedte | 107 mm |
Hoogte | 125 mm |
Diepte | 65 mm |
Goedkeuringsmarkering | ECE-R10 |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 50 °C |
Materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |