Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Led-schijnwerper 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V

Led-werklamp, vierkant, 16 x 3 W ECE R10
WERKLAMP-16-LED-48W-2900LM-10/40V

Art.-nr. 0812450015

EAN 4099618007286

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Led-schijnwerper 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V

Art.-nr. 0812450015
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
Te gebruiken als vervangende lamp of extra lamp

Kan universeel worden gemonteerd



Gecertificeerd conform


  • EN 13309

Bouwmachines - elektromagnetische compatibiliteit van machines met interne voeding


  • EN 14982

Land- en bosbouwmachines - elektromagnetische compatibiliteit


  • EN 50498

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - norm voor productfamilie voor aftermarket elektronische apparatuur in voertuigen



E-Mark E9-gecertificeerd en ECE R10-goedgekeurd

Verlichtingstabel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

Vierkant

Noodlamp

Schijnwerper

Lichtstroom

2900 lm

Lamptype

3 watt LED

Minimale/maximale nominale spanning

10 / 40 V DC

Aantal LED's

16 st

Materiaal koplamplens

Kunststof

Met schakelaar

Nee

Kabelaansluiting

Met kabel

Kabellengte

45 cm

Breedte

107 mm

Hoogte

125 mm

Diepte

65 mm

Goedkeuringsmarkering

ECE-R10

Beschermklasse IP

IP 67

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

50 °C

Materiaal behuizing

Spuitgietaluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie