Led-lichtschakelaar met batterij
Led-lichtschakelaar met batterij
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | 0 - Niet van toepassing |
Kabellengte | 0 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 86 mm |
Breedte | 86 mm |
Hoogte | 19 mm |
Installatiediameter | 0 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |