Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Led-handschijnwerper oplaadbaar WLHS 1

LED-handschijnwerper, oplaadbaar WLHS 1

Art.-nr. 0827820210

EAN 4056807402086

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Led-handschijnwerper oplaadbaar WLHS 1

Art.-nr. 0827820210
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
Technologie met dubbele bundel — focuslamp (10°) en schijnwerper (90°)

Vijf verlichtingsstanden


Focuslicht 100% (6 u – 250 m), focuslicht 50% (11 u – 120 m), schijnwerper 100% (6 u – 75 m), schijnwerper 50% (11 u – 50 m), floodlight knipperlichtstand (16 u – 50 m)



  • Noodverlichtingsfunctie

  • Kan worden gebruikt als waarschuwingslicht

  • Magnetisch opbergvak onder de lampkop

  • 110° zwenkbare lampkop

  • Oplaadhouder met oplaadindicator

  • Eenvoudig te bedienen draaiknopschakelaar voor selectie van de lichtstanden

  • LED-display voor oplaadniveau

  • Overbelastingsbeveiliging en bescherming tegen diepe ontlading

  • Antislipondergrond

  • Materialen van de hoogste kwaliteit voor professionele werkopdrachten
Opmerking

Niet geschikt voor gebieden met explosiegevaar.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik binnen en buiten.


Voor gebruik door brandweer, hulp- en veiligheidsdiensten, handel en industrie. Als waarschuwingslampje in het verkeer (in combinatie met oranje strooilens).

Lichtstroom

1040 lm

Lampenoverzicht

250 m

Brandtijd hoofdverlichting

6 h

Verlichtingstijd, hoofdverlichting in knipperstand

16 h

Lamptype controlelamp

0 - Niet van toepassing

Brandtijd controlelamp

6 h

Laadtijd

9 h

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 54

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Uitgangsspanning

7,4 V DC

Accu-/batterij capaciteit

8000 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

0 - Niet van toepassing

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. laadspanning

100-240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Min./max. laadspanning auto

12-24 V DC

Soort aansluiting

mini DC

Draadlengte

1800 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-25 tot 50 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Lengte x breedte x hoogte

121 x 119 x 319 mm

Type stekker

C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wandbeugel voor WLHS 1/2

WLBRKT-(F.LGHT-0827820210/220)

Includes durable strap/safety belt with hook-and-loop fastener for fixing the LED hand-held spotlight quickly and easily
x 1 st
Laadstandaard voor WLHS 1/2

OPLAADPUNT 0827820210/220

Charging cradle with charging indicator
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie