Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Led-floodlight met slanke behuizing

Led-gevelspot met slanke behuizing
LED-SCHIJNWERPER-50KH-4000K-1X70W

Art.-nr. 0981509042
EAN 4046777053296
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deze LED-schijnwerpers zijn extreem krachtig en toch compact.

Lange levensduur


  • Nooit meer lampen vervangen.


Geen opwarmtijd


  • 100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase.


Geen schakelaar op de lamp



Met 1,5 m HO5RN-F aansluitkabel, zonder stekker

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Algemene floodlight-toepassingen, bijvoorbeeld reclameborden, gevels, parkeerplaatsen.

Vermogen

70 W

Lichtstroom

7090 lm

Kleurtemperatuur

4000 K

Stralingshoek

120 graden

Nominale spanning

240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Lamptype

SMD

Aantal LED's

150 st

Hoogte

330 mm

Breedte

250 mm

Diepte

75 mm

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Min. temperatuurbestendigheid

-20 °C

Max. temperatuurbestendigheid

50 °C

Materiaal

Aluminium

Kleur

Zwart

Productgewicht (per stuk)

4.800 kg

Dimbaar

Nee

Beschermklasse IP

IP 66

Minimale/maximale nominale spanning

100 / 240 V AC

Kabellengte

1.5 m

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 50 °C

Minimale nominale spanning

100 V AC

Maximale nominale spanning

240 V AC

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie