Exclusivement pour les entrepreneurs
Des informations détaillées
E-shop Award 2019
Livraison rapide
Plus de 130.000 produits
Lave-glace Plus avec antigel
LAVE GLACE ANTIGEL PLUS 20 LITER
Prix affichés aux clients après connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection accrue contre le gel
Empêche les circuits de lave-glace et de nettoyage des optiques de geler
Performances de nettoyage améliorées
Assure une bonne visibilité malgré les saletés hivernales telles que le sel de voirie et autres projections grasses
Respect des matériaux
Convient aux buses de pulvérisation
Compatible avec tous les types de véhicules
Effet Easy-to-clean
Remarque concernant la compatibilité avec les buses de pulvérisation :
La pulvérisation en éventail est garantie jusqu'à une température de -15 °C, selon la viscosité, pour une dilution 1:1
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Contenu | 20 L |
Base chimique | Eau et éthanol |
Odeur/parfum | Citron |
Couleur | Bleu |
Protection contre le gel max. | -63 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Type de contenant | Bidon plastique |