Lave-glace -20 °C
Additif de lave-glace -20 °C
Art. N° 0892336500
EAN 4099618266683
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour tous les types de véhicules
- Empêche les systèmes de lave-glace de geler
- Dégraisse très efficacement les surfaces vitrées, éliminant ainsi la saleté et les insectes
Prêt à l'emploi.
- Nettoyant pour réservoirs de lave-glace automobiles
- Nettoie et dégraisse les pare-brise de voiture, quelles que soient les conditions climatiques, afin de garantir une excellente visibilité
- Il n'est pas nécessaire de diluer le bidon de 5 l
Agit en profondeur
- Elimine tous les types de saleté : Graisse, dépôts de pollution, poussière, insectes, etc.
- Forte action dégraissante et nettoyante
- Ne laisse pas des traînées
- Réduit la formation de tartre dans les buses de pulvérisation
Matériaux
- N'abîme pas les pièces en polycarbonate
- N'abîme pas les joints, les essuie-glaces ou la peinture.
Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Fiches de données de sécurité(X)
Utiliser le nettoyant non dilué ou dilué dans de l'eau et verser le produit directement dans le réservoir de lave-glace d'une capacité de 4-5 l.
Contenu | 5 L |
Poids net | 4845 g |
Base chimique | Eau et éthanol |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Bleu |
pH | 7 |
Point d'éclair min. | 23 °C |
Densité | 0,969 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Type de récipient | Bidon |