Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lasplaatbout

Lasbout

Art.-nr. 0862001042

EAN 4024835562508

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lasplaatbout

Art.-nr. 0862001042

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het installeren van montagerails, boorsteunen, multifunctionele balken, enz.

Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

DIN

571

Lengte (L)

70 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad) (LG)

48 mm

Diameter (ØD)

6 mm

Sleutelwijdte (SW)

10 mm

Interne aandrijving

AW 25

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

14,800 g

Soort aandrijving

RW

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D6,4