Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lashing strap clamp two pcs. dbl pnt. hook w. lock

Lashing strap clamp two pcs. dbl pnt. hook w. lock

Art.-nr. 5713922118

EAN 4062856204632

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lashing strap clamp two pcs. dbl pnt. hook w. lock

Art.-nr. 5713922118
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
For small to medium loads
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Tweedelig

Breedte (B)

35 mm

Lengte (L)

6 m

Max. verlenging sjorband

5 %

Kleur

Rood

Productcertificering

GS gecertificeerde veiligheid

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

700 daN

Normering

EN 12195-2

Materiaal

PES - Polyester

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tussenwandsluiting

TUSSENBALK ZIJLWAGENS125X30X2400-2700MM

Geschikt voor het blokkeren van de lading op het laadvlak
x 1 st
Gevulkaniseerde antislipmat

ANTISLIPMAT-RUBBER-ZWART-5000X250X2MM

Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt
x 1 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 100X100MM

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.
x 300 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 100X200MM

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.
x 150 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 200X300MM

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.
x 60 st