Laserontvanger LR5-14
Laserontvanger voor rotatielaser LR5-14
LASERONTVANGER-LR5-14
Art.-nr. 5709300451
EAN 4053479210605
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor zware, nauwkeurige toepassingen
- Ideaal voor bouwplaatsen dankzij het grote werkbereik tot 600 m
- Volledig beschermd tegen stof en water dankzij beschermingsgraad IP67
- Snelle detectie van de laserstraal dankzij het grote ontvangstvenster
- Twee LCD-schermen aan de voor- en achterzijde voor eenvoudige aflezing van de waarden
- Vijf gevoeligheidsniveaus voor optimale aanpassing aan het laserlicht en de omgeving
- Lange levensduur van de batterij/oplaadbare batterij van maximaal 50 uur voor ononderbroken gebruik gedurende lange perioden
Gemakkelijk in het gebruik
- Eenvoudige draadloze kantelbediening
- Snelle uitlijning met behulp van de geïntegreerde waterpas
- De ontvanger is voorzien van een houder voor gebruik met een staaf
- Drie akoestische signaalniveaus
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen
Datasheets(X)
De laserontvanger kan overal worden gebruikt waar laserlicht moet worden ontvangen voor metingen, of het nu gaat om bouwterreinen, landmeetkundige werkzaamheden of landschapsarchitectuur.
Detectievenster | 120 mm |
Weergave | LED/LCD |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Accu/Batterij levensduur | 50 uur |
Accu/Batterijtype | Loogzout |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 50 °C |
Min./max. bewaartemperatuur | -40 tot 70 °C |
Batterij-aanduiding | 1,5 V Mignon AA |
Aantal batterijen | 2 st |