Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Laserafstandsmeter WDM 8-14 - LASERAFSTANDSMETER - WDM8-14 Laserafstandsmeter WDM 8-14 - LASERAFSTANDSMETER - WDM8-14
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/1Nnm7xUcv74

Laserafstandsmeter WDM 8-14 - LASERAFSTANDSMETER - WDM8-14 - 1
Laserafstandsmeter WDM 8-14 - LASERAFSTANDSMETER - WDM8-14 - 2

Laserafstandsmeter WDM 8-14

Laserafstandsmeter WDM 8-14
LASERAFSTANDSMETER - WDM8-14

Art.-nr. 5709300515

EAN 4050641840516

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laserafstandsmeter WDM 8-14

Art.-nr. 5709300515
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
Uiterst nauwkeurig afstandsmeetinstrument dat voldoet aan de ISO-norm 16331-1

Zeer nauwkeurige metingen, zelfs in direct zonlicht


Via geïntegreerde kleurencamera kan doel digitaal worden gevolgd.



Het waargenomen doel kan eenvoudig worden vergroot


Zoeker met 4x zoom



Talloze indirecte meet- en waterpasopties


Hellinghoeksensor 360°



Met bescherming tegen stof en spatwater


Beschermingsgraad IP 54



Functies


  • Meting minimum/maximum

  • Oppervlakte/inhoud

  • Driehoek/ruimtehoek

  • Trapeziummeting

  • Stelling van Pythagoras

  • Volgen/hellinghoek

  • Verticale profielmeting

  • Afbakeningsfunctie

  • Optellen/aftrekken

  • Rekenmachine


Leveringsomvang


1x laserafstandsmeter WDM 8-14, riemtasje, bedieningsinstructies op CD, snelstartgids, 2x Aa-batterijen 1,5 V, veiligheidsinstructies

Opmerking

Gegevensoverdracht naar iPhone en iPad


De gemeten waarden kunnen naar iPad of iPhone worden verzonden via de slimme Bluetooth-functie en de gratis Würth-app.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte

200 m

Accu/Batterij levensduur

Tot 5000 metingen

Aantal batterijen

2 st

Accu/Batterijtype

Loogzout

Lengte

143 mm

Breedte

58 mm

Hoogte

29 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 50 °C

Beschermklasse IP

IP 54

Meetafwijking lengte (+/-)

+/- 1 mm

Lasercategorie

2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie