Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laserafstandsmeter WDM 6-22

Laserafstandsmeter WDM 6-22
LASERAFSTANDMETER-WDM 6-22

Art.-nr. 5709300516

EAN 4065233094826

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laserafstandsmeter WDM 6-22

Art.-nr. 5709300516
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
Praktische en uiterst nauwkeurige laserafstandsmeter met Bluetooth en digitale waterpasfunctie

Intuïtieve bediening


  • Gemakkelijk afleesbaar in elke positie: met een ingebouwde gyroscoop kan het scherm in elke richting worden gedraaid

  • Gebruiksvriendelijk dankzij de grafische menu-navigatie op het kleurendisplay

  • Breng meetgegevens eenvoudig automatisch over naar de software van uw voorkeur, zoals Word of Excel, eventueel met behulp van de Bluetooth smart functie

  • Het apparaat kan worden aangesloten op een tablet, computer of smartphone

  • Het robuuste en compacte apparaat biedt IP54-bescherming tegen stof en spatwater, zodat het met gemak de zwaarste omstandigheden aankan


Nauwkeurige metingen


  • Eenvoudig meten vanaf sleuven of hoeken met het verlengde eindstuk van 50 mm

  • Indirecte, nauwkeurige meting met het 1/4-inch messing statief


Breed scala aan meetopties


  • Hoekmeter van 360° voor indirecte meetopties, zoals digitaal waterpas

  • Eenmalige afstandsmeting, continue meting, min./max. meting, oppervlakte, volume, vaste hoek, driehoekig gebied, indirecte horizontale afstand, hellingmeting, driehoek van Pythagoras, afbakeningsfunctie, timer, toevoeging, subtractie, schilderfunctie (gebied met gedeeltelijke metingen), geheugen, persoonlijke favorieten


Leveringsomvang


  • 2 x 1,5 AA LiFe-batterijen

  • Stoffen beschermhoes

  • Snelstartgids

  • Veiligheidshandleiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De afstandsmeter kan worden gebruikt voor diverse meettaken, waardoor deze de ideale keuze is voor metingen in bouwprojecten, renovaties, gebouwbeheer, landschapsarchitectuur of landschapsmetingen.

Max. meetbereik lengte

150 m

Accu/Batterij levensduur

5000 metingen

Aantal batterijen

2 st

Accu/Batterijtype

Loogzout

Lengte

131 mm

Breedte

55 mm

Hoogte

28 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 50 °C

Beschermklasse IP

IP 54

Meetafwijking lengte (+/-)

+/- 1 mm

Lasercategorie

2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie