Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laserafstandsmeter WDM 3-19

Laserafstandsmeter WDM 3-19
LASERAFSTANDMETER WDM 3-19

Art.-nr. 5709300523

EAN 4056807486253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laserafstandsmeter WDM 3-19

Art.-nr. 5709300523
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
Handig, licht en zeer nauwkeurig afstandsmeetinstrument voor het meten van lengten en het berekenen van oppervlakken

Robuust en slim


  • Meetnauwkeurigheid +/- 1,5 mm over het volledige meetbereik van 0,2 - 100 m

  • Gemakkelijk afleesbaar dankzij het grote, verlichte drieregelige display

  • Robuust ontwerp met beschermingsgraad IP54 tegen stof en spatwater en extra dikke zachte componenten voor schokbescherming

  • Uitklapbare meetflap om eenvoudig de juiste meetpositie te bepalen

  • Slimme fincties: Eenvoudige verbinding via Bluetooth en Android/iOS app voor gemakkelijke overdracht van gegevens en afbeeldingen naar een tablet of smartphone

  • Minder problemen bij het meten dankzij automatische eindstukdetectie van het gemeten object

  • Direct klaar voor gebruik, omdat er geen tijdrovende voorinstelling nodig is

  • De lange levensduur van de batterij maakt langdurig gebruik mogelijk zonder dat u de batterij vaak hoeft op te laden


Leveringsomvang


  • 2 AAA-batterijen van 1,5 V

  • Stoffen beschermhoes
Opmerking

De WDM 3-19 voldoet aan de nieuwe standaard ISO 1633-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De laserafstandsmeter kan worden gebruikt voor alle werkzaamheden waarvoor nauwkeurige metingen nodig zijn, zoals de bouwsector, gebouwrenovatie, aanleg van pijpen, landschapsarchitectuur en landmetingen.

Max. meetbereik lengte

100 m

Accu/Batterij levensduur

Maximaal 10.000 metingen

Aantal batterijen

2 st

Accu/Batterijtype

Loogzout

Lengte

116 mm

Breedte

53 mm

Hoogte

26 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 50 °C

Beschermklasse IP

IP 54

Meetafwijking lengte (+/-)

+/- 1,5 mm

Lasercategorie

2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie