Laserafstandsmeter LP 19
Laserafstandsmeter LP 19
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer licht en praktisch apparaat
- Meetbereik 0,5-10 m
- Met metalen clip om aan riem of borstzak te klemmen
- Zeer eenvoudige bediening met één knop
Leveringsomvang:
- 2 x 1,5 V AAA-batterijen
- Doos
- Gebruiksaanwijzing
Datasheets(X)
Max. meetbereik lengte | 10 m |
Accu/Batterij levensduur | Tot 5000 metingen |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu/Batterijtype | Loogzout |
Lengte | 153 mm |
Breedte | 24,5 mm |
Hoogte | 23 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 40 °C |
Meetafwijking lengte (+/-) | +/- 6 mm |
Lasercategorie | 2 |