Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Laser voor tegelzetters FLL 13 - TEGELLASER FLL13 Laser voor tegelzetters FLL 13 - TEGELLASER FLL13 Laser voor tegelzetters FLL 13 - TEGELLASER FLL13
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/iSMrnGV2_Vo

Laser voor tegelzetters FLL 13 - TEGELLASER FLL13 - 1
Laser voor tegelzetters FLL 13 - TEGELLASER FLL13 - 2
Laser voor tegelzetters FLL 13 - TEGELLASER FLL13 - 3

Laser voor tegelzetters FLL 13

Laser voor tegelzetters FLL 13
TEGELLASER FLL13

Art.-nr. 5709300030

EAN 4050641838711

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laser voor tegelzetters FLL 13

Art.-nr. 5709300030
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
Hoogwaardige lijnlaser met goed zichtbare laserlijnen voor tegelzetters

Breed toepasbaar


  • 4 laserlijnen in hoeken van 90°

  • Er kan één extra lijn worden geactiveerd


Zeer eenvoudig te gebruiken


Bediening met één knop



De laserlijnen kunnen pulserend worden gemaakt.


Laserlijnen kunnen zelfs in direct zonlicht worden gedetecteerd.



Nauwkeurige nivellering


Dankzij het hoge kwaliteitsniveau



Stof- en vochtbescherming


Beschermingsklasse IP 55



Leveringsomvang


Batterijen, doelplaat, beschermhoes, snelstartgids, gebruiksaanwijzing

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

1 x drukken: 2 lijnen in hoek van 90° aan de voorkant


2x drukken: Extra lijn in hoek van 45° aan de voorkant


3x drukken: 2 lijnen in hoek van 90° aan de voor-/achterkant, in hoek van 45° aan de voorkant


4x drukken: Instrument wordt uitgeschakeld

Lasercategorie

2M

Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte)

1 mm/m

Zelfnivelleringsbereik (+/-)

4 graden

Reikwijdte zonder ontvanger

10 m

Reikwijdte met ontvanger

40 m

Minimaal temperatuurinzetbereik

-10 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

40 °C

Lengte

115 mm

Breedte

76 mm

Hoogte

108 mm

Beschermklasse IP

IP 54

Accu/Batterijtype

Loogzout

Accu/Batterij levensduur

20 uur

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie