Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Laser rotatif horizontal RL1-18

Laser rotatif automatique horizontal rouge RL 1-18
LASER ROTATIF AUTO. H ROUGE RL 1-18

Art. N° 5709300301

EAN 4056807260983

Prix affichés aux clients après connexion
Laser rotatif horizontal RL1-18

Art. N° 5709300301
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
Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Extrême robustesse pour une grande longévité et facile d'utilisation. La coque composite, renforcée en fibre de verre, fait du RL1-18 un outil parfait pour les chantiers.

Pour le travail horizontal en extérieur et en intérieur



Fonction d'inclinaison manuelle possible sur un axe



Vitesse de rotation maximale de 2000 tours/min.


  • Le faisceau rotatif forme une ligne précise sur le mur


Mode balayage pour une meilleure visibilité dans les conditions difficiles



Contrôle automatique de nivellement


  • Evite les erreurs de nivellement dues au vent, aux sols flottants et aux chocs contre le trépied


Gain de temps


  • Nivellement automatique en quelques secondes


Indice de protection IP 55


  • Etanche à la poussière, protection contre les projections d'eau


Autonomie de la batterie (Li-ion) jusqu'à 30 h


  • Possibilité de recharger l'appareil à l'aide d'un chargeur avec prise électrique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le report des niveaux, l'alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur, le contrôle des opérations de fondations, la mise en place des plafonds suspendus.

Classe de laser

2

Distance de couverture

400 m

Précision de mesure (par longueur)

0,75 mm/10 m

Plage d'auto-nivellement (+ / -)

4 Degré

Indice de protection IP

IP 55

Type de pile/batterie

Li-lon

Nombre de batteries

1 PCS

Température de stockage min./max.

-20 jusqu'à 70 °C

Température d'application min.

-10 °C

Température de stockage min.

-20 °C

Température d'application max.

45 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tuteur de nivellement télescopique

INDICATEUR DE GABARIT,TECHNIQ.LASER PLUS

Aide à la mesure en aluminium pour le nivellement avec graduation millimétrique
x 1 pcs
Trépied à crémaillère aluminium 5/8

TREPIED CREMAILLERE ALUMINIUM 5/8“ 269CM

Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour une utilisation en intérieur et en extérieur
x 1 pcs
Cellule de détection laser universelle LRU-18

CELLULE DETECTION UNIVERSELLE LRU-18

Récepteur universel pour les lasers à lignes et à rotation rouges et verts