Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laselektrode standaard groen

Laselektrode normaal groen
ELEKTRODENNORMAALGROEN 2,0X300MM

Art.-nr. 09822

EAN 4011231913843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laselektrode standaard groen

Art.-nr. 09822

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 360 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Goede lasbaarheid in alle lagen, zelfs in een enigszins schuine positie (10–20°)
  • Bij uitstek geschikt voor verzinkt staal op verzinkt staal

  • Goede herontsteking

  • Gering spatverlies

  • Lasslakken eenvoudig te verwijderen

  • Gelijkmatige lasnaden
Opmerking

De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.

Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Verbindingslassen in staal, auto, machine, en ketels aan niet-gelegeerd staal, zoals St. 33 - St. 52, ketelstaal H I - H III, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 - GS 52, ook geschikt voor dun plaatmateriaal. Ook geschikt voor basismaterialen P235 / S235 - P355 / S355, scheepsstaal GL-A en andere.

Aderdiameter (Ø)

2,0 mm

Lengte

300 mm

Minimale/maximale stroomsterkte

40-80 A

Gewicht

4 kg

Normering

ISO 2560-A

American Welding Society (AWS)

A5.1: E 6013

Coating van laselektrode

Rutiel

Kleur

Groen

Minimale treksterkte

500 N/mm²

Minimale kerfslagenergie

47 J

Minimale stroomsterkte

40 A

Maximale stroomsterkte

80 A

Maximale verwerkingstemperatuur

450 °C

Minimale rek in lengterichting

20 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie