Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laselektrode speciaal wit

Laselektrode speciaal wit
ELEKTRODEN SPEC. WIT 3,25X350MM

Art.-nr. 09823252

EAN 4011231914109

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laselektrode speciaal wit

Art.-nr. 09823252

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 130 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Beste lasbaarheid in lastige posities en voor doorlassen.
  • Dik omhulde, kalkbasische, op elke stroomsoort werkende speciale elektrode, ook geschikt voor het lassen met transformators voor klein laswerk

  • In tegenstelling tot de tot nu toe als kenmerkend genoemde laseigenschappen van kalkbasische elektroden geleidt speciaal wit zeer rustig bij slechts weinig spatverlies.

  • Kerfvrije naadovergangen bij hoeklassen

  • Gelijkmatige lasnaad

  • Goede slakdekking

  • Lasslakken eenvoudig te verwijderen

  • Maximale bedrijfstemperatuur 450°C
Opmerking

De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.

Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB, TÜV

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor verbindingslassen in staal, ketels, containers, scheeps- en machinebouw op niet-gelegeerd staal, zoals St. 33 - St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 - GS 52, ketelstaal H I - H III, 17Mn4, fijnkorrelig staal StE. 26–StE. 36

  • Geschikt voor montage-, werkplaats- en reparatielassen in industrie en bedrijf

  • Geschikt voor basismateriaal: P235 / S235 - P355 / S355 en andere.

Aderdiameter (Ø)

3,2 mm

Lengte

350 mm

Minimale/maximale stroomsterkte

90-150 A

Gewicht

4,6 kg

Normering

ISO 2560-A

American Welding Society (AWS)

A5.1: E 7016

Coating van laselektrode

Basis

Kleur

Wit

Minimale treksterkte

490 N/mm²

Minimale kerfslagenergie

47 J

Minimale stroomsterkte

90 A

Maximale stroomsterkte

150 A

Maximale verwerkingstemperatuur

450 °C

Minimale rek in lengterichting

22 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie