Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laselektrode gietijzer 100 zwart

Laselektrode gietijzer 100 zwart
ELEKTRODEN GIETIJZER ZWART2,5X300

Art.-nr. 0982256
EAN 4011231913973

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bij uitstek geschikt voor gietijzer lassen.
  • Goede laseigenschappen

  • Stabiele vlamboog
Opmerking

De elektrode kan met gelijkstroom + of – pool en wisselstroom worden gelast.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Elektrode van zuiver nikkel voor koudlassen en semi-koudlassen van grijs gietijzer, reparatielassen, afdichtlassen van blazen en scheuren in gegoten delen, aansluitingen: Het lasmateriaal van deze elektrode is vijlzacht, zodat metaal eenvoudig kan worden verwijderd, en is zeer bestand tegen barsten.

Aderdiameter (Ø)

2.5 mm

Lengte

300 mm

Minimale/maximale stroomsterkte

55-110 A

Gewicht

2 kg

American Welding Society (AWS)

A5.15

Kleur

Zwart

Minimale stroomsterkte

55 A

Maximale stroomsterkte

110 A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie