Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laselektrode Inox 4 rood

WELDELTRD-INOX/4RED-3,2X350

Art.-nr. 09823254

EAN 4011231914130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laselektrode Inox 4 rood

Art.-nr. 09823254

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 53 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bijzonder goed geschikt voor A4 roestvrijstaal
  • Zeer goede laseigenschappen

  • Gladde en gelijkmatige lasnaden

  • Goede herontsteking

  • Weinig spatverlies

  • Slakken eenvoudig te verwijderen
Opmerking

De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.

Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB, TÜV

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het lassen van roestvast en hittebestendig staal in de auto-, tank-, scheeps- en apparatenbouw. Materiaalnr. 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583 ook geschikt voor austeniet-ferrietverbindingen. Ook geschikt voor basismaterialen 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435 en andere materialen.

Aderdiameter (Ø)

3,2 mm

Lengte

350 mm

Minimale/maximale stroomsterkte

60-125 A

Gewicht

2 kg

Normering

ISO 3581

Materiaal

RVS, 1.4430, X2CrNiMo19-13

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 3162-17

Coating van laselektrode

Rutiel

Kleur

Rood

Minimale treksterkte

520 N/mm²

Minimale kerfslagenergie

32 J

Minimale stroomsterkte

60 A

Maximale stroomsterkte

125 A

Maximale verwerkingstemperatuur

400 °C

Minimale rek in lengterichting

27 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie