Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laselektrode Inox 29.9 geel

Laselektrode INOX 29,9 geel

Art.-nr. 09823255
EAN 4011231914147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele elektrode met rutiel coating en zeer goede laseigenschappen.
  • Gelijkmatige lasnaad

  • Gering spatverlies

  • Lasslakken eenvoudig te verwijderen
Opmerking

De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor moeilijk lasbaar staal, oplassen op warmtegereedschap alsmede rails, geleiderollen en kunststof-persmatrijzen. Stevige, spanning vereffenende tussenlagen bij hard oplassen. Stevige lasverbindingen op staal met een hogere vastheid en tussen ongelijksoortige materialen. Lasverbindingen op austenitisch mangaanstaal.

  • Ook geschikt voor het werken met roestvast staal A4, St37 en basismateriaal 1.3401

Aderdiameter (Ø)

3.2 mm

Lengte

350 mm

Minimale/maximale stroomsterkte

55-120 A

Gewicht

1.9 kg

Materiaal

RVS, 1.4337

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 312-17

Coating van laselektrode

Rutiel

Kleur

Geel

Minimale treksterkte

660 N/mm²

Minimale stroomsterkte

55 A

Maximale stroomsterkte

120 A

Minimale rek in lengterichting

20 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie