Lasdraad Staal SG 3
BSCHRMGASLASDRD-SG3-DRDSPL-15KG-1,2MM
Art.-nr. 0982012013
EAN 4011231913300
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aderdiameter (Ø) | 1,2 mm |
Laaggespoeld | Ja |
Gewicht | 15 kg |
Spoeltype | Draadspoel |
Materiaal | Laaggelegeerd staal, 1.5130, 10MnSi7 |
Oppervlakte | Verkoperd |
DIN | 8559 |
EN-Norm | 440 |
Productgewicht (per stuk) | 1000,000 g |
Beschermgas | Argon/CO2 |
| Materialen voor SG2 en SG3 | |
| Constructiestaal | DIN 17100 St 33-St 52.3 |
| Buizenstaal | DIN 1629 St 35-St 55; St 35.4-St 55.4 |
| Buizenstaal (hoge temperatuur) | DIN 17175 St 35.8; St 45.8 |
| Ketelstaal | SEL HIV, 19 Mn5 |
| Scheepsstaal | SEL A-E, A32-E32, A36-E36 |
| Fijnkorrelig constructiestaal | DIN 17102 St.E 255-St.E 380 |
| Gietstaal | DIN 1681 GS-38 tot GS-52 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!