Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lasdraad Staal SG 3

BSCHRMGASLASDRD-SG3-DRDSPL-0,8MM

Art.-nr. 0982008013

EAN 4061338590928

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lasdraad Staal SG 3

Art.-nr. 0982008013
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
Voor lassen van staal conform DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aderdiameter (Ø)

0,8 mm

Laaggespoeld

Ja

Gewicht

15 kg

Spoeltype

Draadspoel

Materiaal

Laaggelegeerd staal, 1.5130, 10MnSi7

Oppervlakte

Verkoperd

DIN

8559

EN-Norm

440

Productgewicht (per stuk)

1041,370 g

Beschermgas

Argon/CO2

Materialen voor SG2 en SG3
Constructiestaal DIN 17100 St 33-St 52.3
Buizenstaal DIN 1629 St 35-St 55; St 35.4-St 55.4
Buizenstaal (hoge temperatuur) DIN 17175 St 35.8; St 45.8
Ketelstaal SEL HIV, 19 Mn5
Scheepsstaal SEL A-E, A32-E32, A36-E36
Fijnkorrelig constructiestaal DIN 17102 St.E 255-St.E 380
Gietstaal DIN 1681 GS-38 tot GS-52
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Korfspoeladapter K 300

ADAPT-BESCHERMLASDRAAD-VEER-K300/D180MM

Adapter voor gebruik van draadkorfspoelen van 15 kg in MM-apparatuur.