Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lasapparaat PinPuller-Spot met LCD-display

Uitdeukspotter PinPuller-Spot met LCD-display
PINPULLER SPOT

Art.-nr. 0691500299

EAN 4053479822860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lasapparaat PinPuller-Spot met LCD-display

Art.-nr. 0691500299
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
Universeel lasapparaat voor het uitdeuken van stalen carrosseriedelen.

LCD-display voor eenvoudige statusindicatie met een selectie van vooraf ingestelde programma's


Snelle verandering naar ideaal ingestelde waarden voor ander gereedschap of aanpassing van parameters



Nauwkeurige instelling van lastijd en lasstroom voor reproduceerbare resultaten


Digitale regeling en faseschakeling



Bescherming tegen corrosie vrijwel gewaarborgd


Door de zeer korte lastijd van 0,01 seconde ontstaan er geen brandplekken aan de achterzijde van het plaatmetaal.



Gereedschap altijd klaar voor gebruik


Verwisselen van hulpstukken niet meer nodig, dankzij twee afzonderlijke uitgangen voor verschillend uitdeukgereedschap, bijv. laspistool en Dent Killer.



Eenvoudig en flexibel


Werkt alleen op 230V-netspanning



Ook geschikt voor hulpstukken zonder trekker


Te schakelen naar automatische resolutie met vertraging van 0,5 seconden

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Lassen van PinPuller-elektroden

  • Lassen van gegolfd draad

  • Compressie met koperelektrode

  • Terugtrekken met koolstofelektrode

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Vermogen

2 kVA

Voorwaarde belasting

bij inschakelduur van 50%

Hoofdzekering

16 A traag

Beschermklasse IP

IP 21

Secundaire stroom kortsluiting

1600 A

Lengte

320 mm

Breedte

180 mm

Hoogte

285 mm

Aantal fasen

1 st

Secundaire spanning

7 V AC

Aansluitbus stuurstroom

Renk, XLR

Aansluitbusdiameter

13 mm

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk)

16000,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PINPULLER powerpack 23 stuks met glijhamer

BODYWORK GEREEDSCHAP IN INLAY 23DLG

Schuiminlay met uitdeukgereedschap voor stalen carrosseriedelen, omvat gereedschap en verbruiksartikelen
x 1 st
Uitdeuktrekoog

TOEB-TREKOOG-VERKOPERD-3ZIJDEN

Driehoekig
x 20 st
Uitdeukglijhamer

UITDEUK-GLIJHAMER-V.PINPULLER

x 1 st
Standaardlastoorts met trekker

STANDAARD LASPISTOOL

x 1 st
Massakabel met koperen schoen

MASSAKABEL-V.PINPULLER