Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laptoptas

Laptoptas Business-Line

Art.-nr. 0715930600

EAN 4062856260584

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laptoptas

Art.-nr. 0715930600
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
Perfecte zakelijke organisatie en voortreffelijk ontwerp

De Business Line-collectie biedt indrukwekkende functionaliteit en een exclusieve look. Een professionele uitstraling bij zakelijke partners, perfect voor woon-werkverkeer tussen kantoor en thuiskantoor of gewoon in de stad. Onmisbare metgezel op nationale en internationale zakenreizen. Hoogwaardige en duurzame materialen bieden maximaal comfort.



  • Afsluitbare ritsen op de hoofdcompartimenten, bijv. met TSA-slot

  • Vakken voor visitekaartjes en pennen, evenals sleutelkarabijnhaak

  • RFID-beveiligd vak om bank- en creditcards te beschermen tegen scanners

  • Twee extra documentcompartimenten voor orde en duidelijkheid

  • De gewatteerde schouderband kan eenvoudig uit de tas worden gehaald

  • Handen vrij, dankzij tunnel voor bevestiging aan telescoopuittreksystemen

  • Vier rubberen voetjes aan de onderkant beschermen de onderkant van de tas

  • Gevoerd laptopvak 360 x 260 mm (tot 15,6 inch)

  • Gevoerd tabletcompartiment 270 x 210 mm (tot 10,1 inch)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

440 mm

Breedte

100 mm

Hoogte

310 mm

Materiaal

Polyester met PU-coating

Kleur van de buitenste laag

Zwart

Productgewicht (per stuk)

1402,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie