Lanterne de tendeur DIN 1480 (forme ouverte) inox A4
Lanterne de tendeur DIN 1480 inox A4 brut
LANTERNE-DE-TENDEUR-DIN1480-A4-M12

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1480 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (A4-50). Dans ce cas, la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.
Fiches de données de sécurité(X)
Pièces de contreventement et stabilisateurs dans les constructions en acier
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Forme | Ouvert |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M12 |
Largeur extérieure du tendeur (d1) | 34 mm |
Diamètre extérieur extrêmité d'écrou (d2) | 21 mm |
Longueur de l'écrou du tendeur (l1) | 125 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (m1) | 21 mm |
Ajustabilité | 80 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!