Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lanière de châssis Avec tête cylindrique bombée

Lanière pour châssis à tête ronde

Art. N° 0502510
EAN 4024835945509

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

(Diamètre extérieur 25 mm) et centrage du trou (perçage 11-12 mm)
  • Peut être à nouveau détaché en cas de fixation non serrée

  • Fermeture possible des deux côtés car les deux côtés sont dentés

  • Résistant aux intempéries, convient pour une utilisation en extérieur et dans les zones ensoleillées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de bande (B)

7.6 mm

Largeur

7.6 mm

Longueur (L)

375 mm

Diamètre de perçage min.

11 mm

Diamètre de perçage max.

12 mm

Matière

Polyamide - PA 6.6

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 105 °C

Résistance aux UV

Oui

Couleur

Noir