Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Langschildset AL 12

Langschildset, AL 12, ovaal

Art.-nr. 0688160921
EAN 4045727254295

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ovaal

Materiaal: Aluminium



Montagetoebehoren:


Spaanplaatschroeven met verzonken lenskop/kruiskop, 3,5 x 17 mm

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Perforatie

KI

Geschikt voor

Kamerdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Met kunststof lager

Materiaal

Aluminium

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

RVS F9

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Diameter deurklinkbevestiging

17.6 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Langschild afgerond

Plaatlengte

237 mm

Plaatbreedte

42 mm

Labeldikte

7 mm

Gatafstand

208 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkenset AL 120

DH-ALU-AL120-F9/(A2-OPTIC)

U-vormig
Deurklinkenset AL 130

DH-ALU-AL130-F9/(A2-OPTIC)

L-vormig
Deurklinkenset AL 170

DH-ALU-AL170-F9/(A2-OPTIC)

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium