Langschildset AL 12
Langschildset, AL 12, ovaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Montagetoebehoren:
Spaanplaatschroeven met verzonken lenskop/kruiskop, 3,5 x 17 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
Beslagversie | 0 - Niet van toepassing |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Perforatie | PZ |
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement, Kamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Met kunststof lager |
Materiaal | Aluminium |
Glansniveau | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | RVS F9 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 0 - Niet van toepassing |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Diameter deurklinkbevestiging | 17.6 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | Langschild afgerond |
Plaatlengte | 237 mm |
Plaatbreedte | 42 mm |
Labeldikte | 7 mm |
Gatafstand | 208 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!