Langschildset AL 11
Langschildset, AL 11
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Montagetoebehoren:
Spaanplaatschroeven met verzonken lenskop/kruiskop, 3,5 x 17 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
Afstand (handvat-slot) | 78 mm |
Perforatie | WC/badkamer met rood-witdisplay |
Geschikt voor | Toilet- en badkamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Magazijntechnologie | Met kunststof lager |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilver F1 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 8 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,6 mm |
Vorm rozet / schild | Langschild vierkant |
Plaatlengte | 215 mm |
Plaatbreedte | 44/40 mm |
Labeldikte | 7 mm |
Gatafstand | 200 mm |