Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Langschildset AL 10

Langschildset, AL 10

Art.-nr. 0688160161

EAN 4024835825993

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Langschildset AL 10

Art.-nr. 0688160161
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
Optimal mounting using three visible screws

Materiaal: Aluminium



Montagetoebehoren:


Spaanplaatschroeven met verzonken lenskop/kruiskop, 3,5 x 17 mm

Toepassingsgebied

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Perforatie

KI

Geschikt voor

Kamerdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Met kunststof lager

Materiaal

Aluminium

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Nieuwzilver F2

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Diameter deurklinkbevestiging

17,6 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Langschild afgerond

Plaatlengte

220 mm

Plaatbreedte

45/37 mm

Labeldikte

7 mm

Gatafstand

204 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie