Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Langschildpaar zinkspuitgietwerk, rond

Langschildpaar zinkspuitgietwerk, rond

Art.-nr. 0687170052

EAN 4011231594851

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Langschildpaar zinkspuitgietwerk, rond

Art.-nr. 0687170052
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
Optimal mounting with four visible screws
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Perforatie

PC

Geschikt voor

Kamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Met kunststof lager

Materiaal greep / rozet of schild

Zinkspuitgietwerk

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

Vernikkeld

Kleur

0 - Niet van toepassing

Hendelkleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Diameter deurklinkbevestiging

15,8 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Langschild afgerond

Gatafstand

190 mm

Plaatbreedte

40 mm

Plaatlengte

220 mm

Labeldikte

4 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkset ZD 2

DH-ZD2-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Deurklinkset ZD 3

DH-ZD3-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Deurklinkset ZD 4

DH-ZD4-(SLEEVE-BLACK)-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
Deurklink paar, zinkspuitgietwerk 5

DH-ZD5-(NI)-MATT

Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc
NP profielcilinder dubbel In systeem met 6 stiften

PRFLCIL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM