Lange magnetische drukvergrendeling
Magnetische drukvergrendeling lang
TB-DRUK-MAGNEET-PIN-LANG-GRIJS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor alle scharnieren zonder automatisch sluitmechanisme
- Groot magnetisch bereik
- Deuren sluiten veilig
- Compensatie van de voorste spleet van +/- 3 mm met geïntegreerde, zelfborgende en gereedschaploze diepte-instelling
- Geïnstalleerd in de voorkant van de kast of er wordt een adapterplaat gebruikt
- Boren op de deur is niet nodig
Het element is tegenover het scharnier gemonteerd, via een naar voren gericht gat in de meubelbehuizing of met de adapterplaten, die in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn.
![]() | |
Materiaal | Polyoxymethyleen / Polyamide / Staal |
Kleur | LichtGrijs (helderGrijs) |
Diameter | 10 mm |
Lengte | 80 |
Slaglengte | 37 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
DRUK MAGNEETSNAPPER CONTRAPLAAT ST