Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken

Lamswol wit
POL-LAMSVACHT-STANDAARD-WIT-D135MM

Art.-nr. 0585235
EAN 4052712266171

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken.
  • Voor universeel gebruik, geschikt voor lichte en donkere lakoppervlakken

  • Zeer goede materiaalafname door een zeer fijne huidstructuur

  • Minimale warmteopwekking in combinatie met een lange levensduur dankzij de hoogste kwaliteit echte lamswol
Opmerking

Niet spoelen met water.


Na afloop van het polijsten oude lak- en polijstmiddelresten gewoon verwijderen met de polijstpad-reinigingsborstel.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Lamswol

Kleur

Wit

Steunschijfdiameter

125 mm

Diameter

135 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstpad-reinigingsborstel

TOEB-REINIGBORST-POLIJSTPAD-L250MM

Borstel voor het reinigen van polijstsponzen, polijstpads en lamsvellen.
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
Steunschijf met klittenbandbevestiging

STEUNSCH-POLPAD-KL-M14-D125MM-KLIT

Voor het bevestigen van polijstpads, lamsvellen enz. met klittenbandbevestiging
x 1 st
Snelpolijstmiddel P10 Plus

POLISH-SNELSLIJP-PLUS-P10-1KG

Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken
Hoogglanspolijstmiddel P20 Plus

POLISH-HOOGGLANS-PLUS-P20-1KG

Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

P30 ANTI-HOLOGRAMMEN POLISH PLUS 1 KG

Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken