Lampe de travail LED sans fil Sound
Lampe de travail LED à batterie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Technologie COB-LED
Pour une grande puissance lumineuse avec éclairage parfaitement uniforme
Technologie de batterie lithium-ion
Faible temps de charge ; possibilité d'utiliser la lampe de manière prolongée.
Fonction sans fil
Il suffit de connecter les appareils sans fil et de contrôler la musique depuis un téléphone portable.
Support flexible
La base flexible dotée d'un aimant puissant permet d'adapter parfaitement l'angle du faisceau aux différentes conditions de travail.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Flux lumineux min./max. | 300 / 600 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 2,5-5 h |
Temps de charge | 5 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3.7 V/DC |
Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Puissance | 7 W |
Type de connexion | USB |
Longueur de câble | 1000 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -10 à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 à 30 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 87 x 92 x 75 mm |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!