Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe torche LED ultra-puissante WX2

Lampe de poche LED ultrapuissante WX2
LAMPE STYLO POWER LED WX2

Art. N° 0827806502

EAN 4046777420937

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe torche LED ultra-puissante WX2

Art. N° 0827806502
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
Portée d'éclairage de 25 m

Technologie à lentille réfléchissante


Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité optimale de la lumière



Contacts plaqués or dur


Protection anticorrosion optimale



Avec cartouche de batteries pour faciliter le remplacement des batteries

Indication

Batteries non fournies dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

25 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée du faisceau

25 m

Indice de protection IP

IP 54

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

2 PCS

Matière du boîtier

Aluminium

Finition

Anodisé

Couleur

Noir

Couleur de lumière

Blanc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité