Lampe torche LED sans fil haute puissance WTZ5R
Lampe torche LED sans fil WTZ5R
LAMPE DE POCHE LED WTZ5R-1100LUMEN
Art. N° 0827806915
EAN 4068362160356
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Trois modes d'éclairage : éclairage intense (1 100 lumens), éclairage moyen (500 lumens) et éclairage faible (40 lumens).
- Géométrie de lentille de pointe pour une qualité d'éclairage maximale
- Focalisable (mise au point par rotation) - éclairage large et projecteur
- Indicateur d'état de charge/de niveau de batterie (1 LED rouge/verte)
- Port de charge USB-C avec verrouillage par rotation
- Haut niveau de protection
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Surface antidérapante
- Interrupteur avant
- Câble de charge avec adaptateur USB-A/USB-C.
- Contenu de la livraison : WTZ5R, batterie Li-ion rechargeable type 18650, clip de retenue, étui de ceinture et câble de charge USB-A/USB-C.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018
2 voyants clignotant indiquent que la batterie doit être remplacée.
Flux lumineux min./max. | 40 / 1100 lm |
Mise au point réglable | Oui |
Portée min./max. | 70 / 320 m |
Durée d'éclaraige min./max. | 3-28 h |
Temps de charge | 2,5 h |
Indice de protection IP | IP 66 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Tension nominale | 3,6 V/DC |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Type de connexion | USB type A, USB type C |
Longueur de câble | 1000 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 10 jusqu'à 25 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 149 x 36 x 36 mm |
Matière | Aluminium |