Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe torche LED haute puissance WTZ5

Lampe torche LED haute puissance WTZ5
LAMPE DE POCHE LED WTZ5-4XAAA-420LUMEN

Art. N° 0827806905

EAN 4068362160394

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe torche LED haute puissance WTZ5

Art. N° 0827806905
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
Avec 420 lumens, mise au point par rotation - géométrie de lentille de pointe pour une qualité d'éclairage maximale
  • Trois modes d'éclairage : éclairage intense (420 lumens), éclairage moyen (200 lumens) et éclairage faible (40 lumens).

  • Géométrie de lentille de pointe pour une qualité d'éclairage maximale

  • Focalisable (mise au point par rotation) - éclairage large et projecteur

  • Haut niveau de protection

  • Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale

  • Surface antidérapante

  • Interrupteur avant


  • Contenu de la livraison : WTZ5, boucle de transport, clip de retenue et étui de ceinture
Indication
  • Batteries non fournies dans le contenu de la livraison

  • Convient aux batteries NiMH
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018
Mode d'emploi

2 voyants clignotent pour indiquer que les piles de la lampe doivent être remplacées.

Flux lumineux min./max.

40 / 420 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

70 / 250 m

Indice de protection IP

IP 66

Résistance aux impacts

IK07

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

4 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière du boîtier

Aluminium

Finition

Anodisé

Longueur x largeur x hauteur

128,3 x 36 x 36 mm

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité